SHARPE VALVES SVSPNII115SR11 공압 밸브 액추에이터 1/4 인치 12-13 / 32 인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 밸브 액추에이터 |
본체 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 2-49/64" / 4-1/64" |
사이클 타임 | 2.10 초. |
높이 | 6 57 / 64 " |
길이 | 12 13 / 32 " |
설치 | F07 / F10, .866 "별 |
작동 압력 | 40 ~ 120 psi |
출력 토크 @ 80 psi | 시작 1300 in.-lb., 끝 798 in.-lb. |
온도. 범위 | 화씨 -4 ~ 180도 |
밸브 디자인 | 랙 앤 피니언 |
폭 | 5 35 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | CN |
모델 | 볼트 서클 직경 | 높이 | 길이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPPNII050DAB | 1-21 / 32 " | 3.625 " | 5 51 / 64 " | F04, .433 "별표 | 2 47 / 64 " | ₩ 445,007 | |
SVSPPNII063DAC | 1-31 / 32 " | 4.25 " | 6 17 / 64 " | F05, .551 "별표 | 2 9 / 16 " | ₩ 517,352 | |
SVSPPNII075DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 4 59 / 64 " | 8 25 / 64 " | F05 / F07, .669 "별 | 3 25 / 32 " | ₩ 690,392 | |
SVSPPNII085DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 5.437 " | 9 51 / 64 " | F05 / F07, .669 "별 | 4.12 " | ₩ 906,500 | |
SVSPPNII100DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 5 15 / 16 " | 10 43 / 64 " | F07 / F10, .866 "별 | 4 51 / 64 " | ₩ 1,155,122 | |
SVSPPNII115DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 6 57 / 64 " | 12 13 / 32 " | F07 / F10, .866 "별 | 5 35 / 64 " | ₩ 1,264,690 | |
SVSPPNII125DAF | 4-1 / 64 " | 7 31 / 64 " | 13.63 " | F10, 1.063 인치 별 | 5 61 / 64 " | ₩ 1,518,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.