항목 | 오일 패치 볼 밸브 |
볼 재질 | 420 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | NACE MR-01-75 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 연성이있는 철 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 1000psi WOG |
파이프 크기 | 4" |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 420 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 450도 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 18.27 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP54DB6RV020 | 2000psi WOG | 2" | ₩ 280,262 | ||
SVOP54DB6RV030 | 2000psi WOG | 3" | ₩ 432,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.