항목 | 오일 패치 스윙 체크 밸브 |
컴플라이언스 | NACE MR-01-75 |
연결 유형 | FNPT |
길이 | 8.75 " |
자재 | 탄소강 |
최대 온도 | 화씨 0도 ~ 280도 |
장착 위치 | 수평 |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 바이 턴 |
크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 14.33 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP20CC6VV020 | 6.3 " | 탄소강 | 2" | ₩ 358,855 | |
SVOP20DB6VV010 | 4.25 " | 연성이있는 철 | 1" | ₩ 166,337 | |
SVOP20DB6VV020 | 6.3 " | 연성이있는 철 | 2" | ₩ 305,532 | |
SVOP20DB6VV030 | 8.27 " | 연성이있는 철 | 3" | ₩ 590,030 | |
SVOP20DB6VV040 | 10 " | 연성이있는 철 | 4mm | ₩ 1,264,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.