그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 1000psi WOG |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | RTFE |
시트 재질 | RTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 자가 조정 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 450도 |
밸브 구조 | 3- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | TW |
모델 | 손잡이 재질 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SV39036TE002 | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | ₩ 68,267 | |
SV39036TE003 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 67,742 | |
SV39036TE004 | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | ₩ 77,542 | |
SV39036TE006 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | ₩ 105,262 | |
SV39036TE012 | PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸 | 1.25 " | ₩ 219,835 | |
SV39036TE014 | PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸 | 1.5 " | ₩ 325,675 | |
SV39036TE020 | 304 스테인레스 스틸 | 2" | ₩ 690,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.