그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000 psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 2810 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 11 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034E 012 | 304 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000의 PSI | 2-7 / 64 " | 1.25 " | ₩ 109,690 | ||
S5034E 014 | 304 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000의 PSI | 2-23 / 64 " | 1.5 " | ₩ 174,300 | ||
S5034E 020 | 304 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000의 PSI | 2-57 / 64 " | 2" | ₩ 264,477 | ||
S5034F 012 | 304 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000의 PSI | 2-7 / 64 " | 1.25 " | ₩ 108,797 | ||
S5034F 020 | 304 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000의 PSI | 2-57 / 64 " | 2" | ₩ 242,130 | ||
S5036E 014 | 316 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000의 PSI | 2-23 / 64 " | 1.5 " | ₩ 261,660 | ||
S5036E 020 | 316 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000의 PSI | 2-57 / 64 " | 2" | ₩ 427,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.