항목 | HID 램프 |
평균 전구 수명 | 9000 시간. |
평균 수명 | 9000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
전구 기술 | 금속 할로겐화물 |
색온도 | 4000K / 2750K |
CRI | 65 |
고정물 유형 | 엽니다 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
초기 루멘 | 110,000 |
램프 모양 | BT37 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
루멘 | 110,000 |
최소 시작 온도. | -40도 F |
장착 위치 | 보편적 인 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
전체 램프 모양 | BT |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
와트 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8539320040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.