플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SHARON PIPING S4036C 003 캡 3/8 인치 나사산 316 스테인리스 스틸 | AC3JJM 2TY76

SHARON PIPING S4036C 003 캡 3/8인치 나사산 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AC3JJM 모델: S4036C 003크로스 참조: 2TY76

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,252 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
본체 재질316 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형FNPT
최대. 압력3000 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력2810 psi @ 350도 F
외부 Dia.7 / 8 "
파이프 크기3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.06
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.29
선박 폭 (cm)2.29
HS 코드7307290090
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SHARON PIPING S5034C 012 캡 1 1/4 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 스테인레스 스틸소켓 용접3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-15 / 64 "1.25 "₩ 33,530
SHARON PIPING S5034C 014 캡 1 1/2 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 스테인레스 스틸소켓 용접3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-35 / 64 "1.5 "₩ 42,385
SHARON PIPING S5034C 020 캡 2 인치 304 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 스테인레스 스틸소켓 용접3000의 PSI2810 psi @ 350도 F2-31 / 32 "2"₩ 54,372
SHARON PIPING S4036C 001 캡 1/8 인치 나사산 316 스테인리스 스틸 | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 스테인레스 스틸FNPT3000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F5 / 8 "1 / 8 "₩ 17,010
SHARON PIPING S4036C 002 캡 1/4 인치 나사산 316 스테인리스 스틸 | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 스테인레스 스틸FNPT3000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3 / 4 "1 / 4 "₩ 17,220
SHARON PIPING S4036C 010 캡 1 인치 나사산 316 스테인리스 스틸 | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 스테인레스 스틸FNPT3000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F1.75 "1"₩ 53,007
SHARON PIPING S5034C 001 캡 1/8 인치 소켓 용접 304 스테인레스 스틸 | AC3KFE 2UB76 S5034C 001304 스테인레스 스틸소켓 용접3000 psi @ 150도 F2810 psi @ 350도 F45 / 64 "1 / 8 "₩ 12,985

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SHARON PIPING S4036C 003 캡 3/8인치 나사산 316 스테인리스 스틸
₩ 11,252 /단위