그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬립 커플 링 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | DZR 황동 |
연결 유형 | 튜브 |
가스켓 재질 | EPDM |
최대. 압력 | 200의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 200도 |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | AU |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.