그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온수기 플렉스 호스 |
마감재 | 스테인리스 강 |
인 레트 크기 | 3/4 |
입구 유형 | 푸시 핏 |
내부 코어 | 스테인리스 강 |
길이 | 18 |
자재 | 스테인레스 스틸 골판지 |
최대 일의 압박감 | 200 |
너트 재질 | 황동 |
온도 운영. | 32도에서 200도까지 |
콘센트 | 3/4 |
콘센트 유형 | FIP |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
그를 관해라. | 3/4 |
워터 커넥터 입구 크기 (인치) | 3/4 |
물 커넥터 입구 유형 | 푸시 핏 |
워터 커넥터 배출구 크기 (인치) | 3/4 |
물 커넥터 콘센트 유형 | FNPT |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 내부 코어 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U3088FLEX18BVLF | EPDM | 18 | 꼰 스테인레스 스틸 | ₩ 57,837 | ||
SS3088FLEX24LF | 스테인리스 강 | 24mm | 스테인레스 스틸 골판지 | ₩ 26,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.