그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
각도 | 90 학위 |
커터 직경 | 1 / 2 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 1" |
최대 RPM | 28,000 |
전체 길이 | 2.75 " |
생크 재질 | 강철 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 원추형 구멍 |
거래 번호 | SKA5CO |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 셰이프 | 각도 | 커터 직경 | 거래 번호 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003 | 실린더 | - | 1 / 4 " | SA1 | 5 / 8 " | 55,000 | 2" | 카바이드 | ₩ 30,765 | |
10028 | 실린더 | - | 1 / 4 " | SA1L | 1" | 55,000 | 2" | 카바이드 | ₩ 44,590 | |
10053 | 실린더 | - | 5 / 16 " | SA2 | 3 / 4 " | 45,000 | 2.5 " | 강철 | ₩ 42,647 | |
10078 | 실린더 | - | 3 / 8 " | SA3 | 3 / 4 " | 37,500 | 2.5 " | 강철 | ₩ 42,070 | |
10178 | 실린더 | - | 1 / 2 " | SA5 | 1" | 28,000 | 2.75 " | 강철 | ₩ 71,750 | |
10353 | 실린더 | - | 1" | SA9 | 1" | 14,000 | 2.75 " | 강철 | ₩ 188,125 | |
10428 | 실린더 | - | 1 / 8 " | SA12 | 5 / 8 " | 100,000 | 2.625 " | 강철 | ₩ 32,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.