항목 | 키 캐비닛 |
생산 능력 | 2 키 |
색상 | 검정 |
깊이 | 3-15 / 16 " |
마감재 | 광택 |
높이 | 11 13 / 16 " |
잠금 유형 | 프라이버시 키 잠금 |
자재 | 강철 |
타입 | 월 마운트 |
폭 | 9.437 " |
선박 중량 (kg) | 3.09 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8303000000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-25 | 25 키 | 3-5 / 16 " | 9 13 / 16 " | 7.437 " | ₩ 66,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.