항목 | 소방 담요 및 파우치 |
담요 색상 | 회색 |
담요 길이 | 72 " |
담요 폭 | 60 " |
케이스 색상 | 빨간색 |
케이스 크기 | 18 x 12-1 / 2 " |
맥스. 온도 범위 (F) | 3000도 F |
UPC | 032738029299 |
선박 중량 (kg) | 1.61 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 5602909000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 담요 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S97450 | 백 | ₩ 187,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.