살균 캐비닛 모니터링
이 캐비닛은 세균, 박테리아 및 곰팡이 오염 물질로부터 고글/보안경을 소독합니다. 이 견고한 22게이지 흰색 에나멜 강철 캐비닛은 자동 차단, 연동 도어 및 변조 방지 래치가 있어 기물 파손을 방지합니다. XNUMX분 타이머가 있는 사용하기 쉬운 스위치와 실행 상태를 사용자에게 알려주는 표시등이 있습니다.
1923년에 설립된 Sellstrom은 SureWerx의 하위 브랜드로 업계 표준 보호 장비를 제조합니다. 미국 일리노이에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 건설, 의료, 석유 및 가스, 자동차 산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
Sellstrom의 광범위한 카탈로그에는 안면 보호대 어셈블리, 용접 헬멧, 방화 담요, 보호 안경 등이 포함됩니다. 브랜드의 안면 보호대 어셈블리 연삭, 절단 및 브레이징 작업 동안 보호를 위해 투명한 김서림 방지 창과 플립다운 IR 창의 조합이 있습니다. 이 보호막은 얼굴 윤곽에 따라 자연스럽게 구부러져 물 튀김, 입자 및 날아다니는 파편으로부터 사용자를 보호합니다. 견고한 폴리카보네이트 구조로 충격과 물 튀김에 강합니다. 셀스트롬 수동 용접 헬멧 자외선, 열, 스파크 및 적외선으로부터 얼굴, 눈 및 목을 보호하십시오. 나일론 / 가죽 / 고온 TPR로 제작되어 더 높은 리프팅 용량과 마모 및 피로에 대한 저항성을 제공합니다. 이러한 장치는 반복 사용을 위해 배터리 또는 태양 전지로 전원을 공급받습니다.
Sellstrom 파트 번호은 동등한 Jackson Safety, Allegro & Honeywell 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Sellstrom 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Sellstrom 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
이 CSA 인증 안경에는 전면 및 측면 보호를 위한 고전적인 일체형 성형 렌즈가 있습니다. 가볍고 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다. 그들은 우수한 확장 가능한 팔을 가지고 있습니다....더 읽기
이 안경은 눈을 최대한 보호하기 위해 접을 수 있는 컨투어링 사이드 실드가 특징입니다. 이중 폴리카보네이트 렌즈가 있으며 투명 및 음영 5 IR 변형이 있습니다. 이 안경은 ANSI Z87.1+를 충족/초과합니다. ...더 읽기
이 무릎 패드는 관절형 힌지 디자인으로 무릎 움직임에 적응하여 탁월한 편안함을 제공합니다. 그들은 강하고 유연한 단단한 플라스틱 외부 쉘과 무릎과 다리를 위한 금속 리벳 경첩을 가지고 있습니다. ...더 읽기
이 캐비닛은 세균, 박테리아 및 곰팡이 오염 물질로부터 고글/보안경을 소독합니다. 이 견고한 22게이지 흰색 에나멜 강철 캐비닛은 자동 차단, 연동 도어 및 변조 방지 래치가 있어 기물 파손을 방지합니다. XNUMX분 타이머가 있는 사용하기 쉬운 스위치와 실행 상태를 사용자에게 알려주는 표시등이 있습니다.
셀스트롬 SoftShield 방화 담요 화씨 3000도까지 견딜 수 있는 탄소 섬유 펠트 소재로 만들어졌습니다.
사용자는 기존의 손상된 바이저를 Sellstrom의 교체 바이저.