항목 | 버튼을 눌러 종료 |
깊이 | 1.75 " |
높이 | 4.5 " |
입력 전압 | 12 또는 24VDC |
자재 | 스테인리스 강 |
산출 | 1 DPST, 3A@30VDC |
평점 | 3A |
스위치 동작 | 누름 단추 |
타입 | 벽 장착 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8536509031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
PB3E | ₩ 184,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.