ELOBAU J2 시리즈 콤팩트 조이스틱
필터
작동 유형 : 다축 , 케이블 길이: 0.3 m , 케이스 재질: 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 , 소비 전류: 15 mA , 고정 유형: 위에서 망했다 , 각반 재질: NBR , 하우징 재질: PBT , IP 등급: IP67 , 최대. 주어진 레버 길이에 따른 레버 하중: 70mm/ 250N , 최대. 지정된 레버 길이의 레버 부하: 70mm/ 250N , 최대. 작동 전압: 5.5V DC , 최대. 출력 신호: 4.5V DC , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 작동 온도: -25도 씨 , 분. 작동 전압: 4.5V DC , 분. 출력 신호: 0.5V DC , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 장착 유형: 위에서 망했다 , 작동 각도: -20도 +20도까지 , 출력 신호: 아날로그 , 출력 신호 중앙 위치/영점 위치: 2.5V DC , 출력 신호 최대: 4.5V DC , 출력 신호 최소: 0.5V DC , 샤프트 재질: 스테인리스 강 , 작동 유형: 다축
스타일 | 모델 | 커넥터 타입 | 설치 | Technology | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J2A6AAA00C | 미니핏 주니어 | 밑에서부터 | 홀 | ₩ 1,186,220 | RFQ
|
A | J2A6AAA00B | 미니핏 주니어 | 아래에서 | 안녕하세요 | ₩ 952,840 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 호스 슬리브
- 온도계 액세서리
- 임계 영역 진공
- 트롤리
- 맨홀 커버 액세서리
- 파워톱 및 액세서리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 연마 휠
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 연마 숫돌
- DIXON 밸브 커플러
- INSTOCK 500Lbs 적재 용량이 있는 테이블
- COOPER B-LINE 유형 4X 피드 스루 와이어웨이 90도 엘보우
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 측면 출구 팔꿈치, 소켓 x 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES P093 엘라스토머 트랜지션 커플링, IPS 클램프 조인트 x IPS 클램프 조인트
- NILFISK 진공 가방
- GARLAND MFG 팬
- 3M 코 컵 어셈블리
- BALDOR / DODGE SCED, 파일럿 플랜지, 볼 베어링