그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 누름 단추 |
색상 | 녹색 / 적색 |
실린더 | 아니 |
깊이 | 2" |
이벤트 감사 추적 | 아니 |
마감재 | 새틴 크롬 |
높이 | 4.5 " |
입력 전압 | 12 또는 24VDC |
키패드 | 아니 |
자재 | 스테인리스 강 |
온도 운영. | 화씨 32도 ~ 110도 |
산출 | 3A |
평점 | 3A |
스위치 동작 | DPST에서 DPDT로 필드 변환 가능 |
타입 | 표면 장착 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.