항목 | 전자기 잠금 |
앰프 드로우 @ 12V | 250mA @ 12VDC |
앰프 드로우 @ 24V | 150mA @ 24VDC |
마감재 | 솔질 |
유지력 (Lb.) | 1200 |
입력 전압 | 12 또는 24 |
잠금 바디 깊이 (인치) | 1-3/4 |
본체 길이 잠금 (인치) | 8 |
본체 폭 잠금 | 3 입력 |
자재 | 스테인리스 강 |
Mfr. 시리즈 | M62 |
오프닝 액션 | 즉시 출시 |
벽에서 투영 | 2.5 입력 |
타입 | 본드 센서 |
선박 중량 (kg) | 4.92 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MM15G | MM15 | 도관 피팅 | ₩ 961,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.