SECURITRON DK-12 디지털 액세스 키패드 12 버튼 | AA2ALQ 10A459

SECURITRON DK-12 디지털 액세스 키패드 12 버튼

항목 : AA2ALQ모델: DK-12교차 참조 : 10A459
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 550,544
10.00% 꺼짐
₩ 495,488 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 조명 디지털 액세스 키패드
접근 유형 키패드
어플리케이션
케이스 재질 스테인리스 강
깊이 3"
이벤트 감사 추적 아니
기능 10자리 작동, 5A SPDT 릴레이, 키 입력 시 가청 에코, 통과 및 잠금 모드, 빨간색, 노란색, 녹색 LED, 출구 요청 입력, 단일 갱
높이 4 1 / 2 "
인터페이스 고립되어있다
키패드 유형 디지털 액세스
자재 스테인리스 강
맥스. 사용자 코드 99
버튼의 수 12
키 수 12
작동 온도 - 최대 140 ° F
작동 온도 - 최소 -10 ° F
전반적인 깊이 3 / 16 "
전체 높이 4 1 / 2 "
전체 폭 2 3 / 4 "
전원 필수 12/24/30V DC/300V AC
시간 지정 입국 수당 1에서 99 초.
시간 지정 입국 수당 1 초 99 초
전압 12 / 24V
날씨 저항 아니
2 3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)8.38
선박 길이 (cm)14.73
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드8537109060
원산지US

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SECURITRON DK-12 디지털 액세스 키패드 12 버튼
₩ 550,544 /단위