항목 | 가스통 내각 |
생산 능력 | 2-20 실린더 |
색상 | 노란색/회색 |
깊이 | 16 " |
문 유형 | 표준 문 |
높이 | 28 " |
자재 | Gallonvannealed 강철 |
선반 수 | 1 |
스타일 | 수직선 |
폭 | 31 " |
모델 | 생산 능력 | 문 유형 | 스타일 | 선반 수 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPOGS | 8 / 5-10 실린더 | 표준 문 | 수평/수직 | 아니 | 65 " | 알류미늄 | - | RFQ
|
LP4S-스틸 | 4-20 실린더 | 표준 문 | 수평 | 2 | 33 " | Gallonvannealed 강철 | - | RFQ
|
LP6S-스틸 | 6-20 실린더 | 표준 문 | 수평 | 2 | 33 " | Gallonvannealed 강철 | - | RFQ
|
LP8S-스틸 | 8-20 실린더 | 표준 문 | 수평 | 4 | 65 " | Gallonvannealed 강철 | - | RFQ
|
LP12S-스틸 | 12-20 실린더 | 스탠다드 2도어 | 수평 | 4 | 65 " | Gallonvannealed 강철 | - | RFQ
|
LP16S-스틸 | 16-20 실린더 | 스탠다드 2도어 | 수평 | 4 | 65 " | Gallonvannealed 강철 | - | RFQ
|
OG10S-스틸 | 5-10 실린더 | 표준 문 | 수직선 | - | 65 " | Gallonvannealed 강철 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.