APPROVED VENDOR 1UNL8 시트 아크릴 투명 0.177 T 48 x 48 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 초기화 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +/- 0.060 " |
자재 | 압출 아크릴 |
자료 유형 | 표준 등급 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 170도 |
인장 강도 | 10,200의 PSI |
두께 | 0.177 " |
두께 공차 | +/- 0.018 " |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +/- 0.060 " |
선박 중량 (kg) | 9.28 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 132.59 |
선박 폭 (cm) | 127.51 |
HS 코드 | 3920515000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 색상 | 컬러 코드 | 폭 포용력 | 길이 | 길이 허용차 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNK3 | 12 " | 초기화 | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200의 PSI | 0.093 " | ₩ 7,175 | |
1UNK4 | 12 " | 초기화 | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200의 PSI | 0.118 " | ₩ 9,782 | |
1UNK5 | 12 " | 초기화 | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200의 PSI | 0.177 " | ₩ 12,862 | |
1UNK6 | 12 " | 초기화 | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200의 PSI | 0.236 " | ₩ 16,870 | |
1UNK7 | 24 " | 초기화 | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200의 PSI | 0.093 " | ₩ 29,715 | |
1UNK8 | 24 " | 초기화 | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200의 PSI | 0.118 " | ₩ 38,832 | |
1UNK9 | 24 " | 초기화 | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200의 PSI | 0.177 " | ₩ 47,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.