항목 | 제빙기 및 디스펜서 |
A | 20.7 |
색상 | 스테인리스 강 |
콘덴서 냉각 | 물 |
큐브 타입 | 덩어리 |
깊이 | 23 " |
높이 | 41 " |
일일 얼음 생산량 | 523의 파운드 |
얼음 저장 용량 | 26의 파운드 |
타입 | 너겟 스타일 |
전압 | 115 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 117.93 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8418690110 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.