항목 | 전기 테이프 |
접착력 | 40 온스 / 인치 |
점착제 | 실리콘 |
색상 | 백 |
길이 | 66ft. |
자재 | 유리 천 |
맥스. 전압 | 600 |
성능 온도. | 최대 392도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 화씨 32도 ~ 392도 |
인장 강도 | 180 파운드 / 인치 |
두께 | 7만 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 성능 온도. | 온도 범위 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-1 / 2 " | 30 온스 / 인치 | 열경화성 고무 수지 | 최대 266도 F | 화씨 32도 ~ 302도 | 150 파운드 / 인치 | 1 / 2 " | ₩ 52,972 | ||
27-3 / 4 " | 30 온스 / 인치 | 열경화성 고무 수지 | 최대 266도 F | 화씨 32도 ~ 302도 | 150 파운드 / 인치 | 3 / 4 " | ₩ 57,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.