스카치 매직 테이프
스카치 매직 테이프는 3M 접착 기술을 사용하여 강력하고 안전하며 영구적인 접착력을 제공하는 투명 무광 테이프입니다. 원본 문서나 특수 사진의 빠른 수정 및 보수에 이상적입니다. 테이프 디스펜서(포함)를 사용하여 테이프를 쉽게 펴고 최소의 힘으로 균일하게 절단할 수 있습니다....
회사의 광범위한 제품 라인에는 테이프, 라미네이터 및 비닐, 정밀 가위, 실내 패스너, 스트랩 및 행거, 포장 용품, 스트립, 클립 및 커버가 포함됩니다. 디스펜서, 펠트 패드, 캐스터 컵, 체어 팁, 슬라이더, 체어 글라이드, 범퍼 및 기타 액세서리. 스카치의 포장 테이프 다양한 중량 상자를 안전하게 닫을 수 있도록 설계되었으며 합성 고무 접착제가 있는 폴리프로필렌 필름 뒷면이 있어 스트레스를 받을 때 순응성을 제공합니다. 그들은 쉽게 풀리고 마모, 습기 및 흠집에 저항할 수 있으므로 고속 자동화 포장 라인에서 활용할 수 있습니다. 또한 높은 모서리 인열 및 분할 저항을 가지며 화씨 140도까지 견딜 수 있습니다. 브랜드의 테이프 디스펜서 작업자가 한 번의 유체 동작으로 테이프를 압정, 롤링, 버프 및 찢을 수 있는 피스톨 그립 디자인과 함께 제공됩니다. 조정 가능한 허브 장착 브레이크는 장력을 제어하고 상자 솔기를 따라 효과적인 밀봉을 제공하여 낭비를 방지합니다.
상세 보기마킹 및 경고 테이프(7 제품)
포장 테이프(29 제품)
필라멘트 테이프(5 제품)
포장 테이프 기계(4 제품)
포장 테이프 휴대용 디스펜서(17 제품)
전송 테이프(2 제품)
전기 테이프(24 제품)
투명한 사무실 테이프(8 제품)
양면 테이프(2 제품)
마스킹 테이프(17 제품)
와이어 분리(4 제품)
필름 테이프(1개 상품)
가스 용접 팁(4 제품)
접착식 앵커 액세서리(7 제품)
에어 호스(2 제품)
로커 스위치(1개 상품)
스프레이 병 및 트리거 스프레이(1개 상품)
후크 앤 루프 샌딩 디스크(2 제품)
접착제 총(1개 상품)
드럼 액세서리(1개 상품)
결합 된 부직포 바퀴(5 제품)
필터(1개 상품)
밸브 액세서리(1개 상품)
셰이커 및 로테이터(2 제품)
디스펜서(1개 상품)
정밀 나이프 및 블레이드(1개 상품)
후크 및 루프 패스너(2 제품)
기타 후크(4 제품)
포장 및 배송 액세서리(1개 상품)
Scotch MPN은 동등한 3M 및 Intertape 접착 실란트 및 테이프에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Scotch 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Scotch 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Scotch 품목은 최소한의 중단 시간을 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
회사의 광범위한 제품 라인에는 테이프, 라미네이터 및 비닐, 정밀 가위, 실내 패스너, 스트랩 및 행거, 포장 용품, 스트립, 클립 및 커버가 포함됩니다. 디스펜서, 펠트 패드, 캐스터 컵, 체어 팁, 슬라이더, 체어 글라이드, 범퍼 및 기타 액세서리. 스카치의 포장 테이프 다양한 중량 상자를 안전하게 닫을 수 있도록 설계되었으며 합성 고무 접착제가 있는 폴리프로필렌 필름 뒷면이 있어 스트레스를 받을 때 순응성을 제공합니다. 그들은 쉽게 풀리고 마모, 습기 및 흠집에 저항할 수 있으므로 고속 자동화 포장 라인에서 활용할 수 있습니다. 또한 높은 모서리 인열 및 분할 저항을 가지며 화씨 140도까지 견딜 수 있습니다. 브랜드의 테이프 디스펜서 작업자가 한 번의 유체 동작으로 테이프를 압정, 롤링, 버프 및 찢을 수 있는 피스톨 그립 디자인과 함께 제공됩니다. 조정 가능한 허브 장착 브레이크는 장력을 제어하고 상자 솔기를 따라 효과적인 밀봉을 제공하여 낭비를 방지합니다.
스카치 매직 테이프는 3M 접착 기술을 사용하여 강력하고 안전하며 영구적인 접착력을 제공하는 투명 무광 테이프입니다. 원본 문서나 특수 사진의 빠른 수정 및 보수에 이상적입니다. 테이프 디스펜서(포함)를 사용하여 테이프를 쉽게 펴고 최소의 힘으로 균일하게 절단할 수 있습니다....
3M 산업용 강도 접착제가 함유된 이 양면 테이프는 접촉 시 뛰어난 접착력을 제공하며 최대 30파운드(약 XNUMXkg)의 무게를 견딜 수 있습니다. 페인트칠된 건식벽체, 페인트칠/마감된 목재, 금속, 아크릴, 매끄러운 석재 및 페인트칠된 콘크리트에 사용되어 매끄럽고 매끄러운 외관을 제공하며...
이 제품은 3M의 독점 기술로 설계되어 정밀한 부착, 기포 없는 부착, 그리고 뛰어난 밀착성을 자랑합니다. 3M의 컴플라이(Comply) 접착제는 공기 배출 채널을 통해 갇힌 공기를 쉽게 제거하여 언제나 깨끗하고 전문적인 마감을 선사합니다. 이 프리미엄 비닐 제품은...
이 라미네이터는 열을 이용하여 종이 또는 플라스틱 기판에 보호 필름 층을 접착합니다. 부착 전 13분 정도 예열이 필요하며, XNUMX인치(약 XNUMXcm)의 넓은 입력 범위를 제공하여 크고 작은 프로젝트 모두에 적합합니다. 휴대성을 위한 손잡이가 내장되어 있습니다....

이 혁신적인 기술은 라이너에 미세 복제 패턴(다중 공기 배출 채널)을 엠보싱 처리하여 '와플 구조'를 연상시킵니다. 이 채널은 공기가 필름과 표면 사이에 갇히지 않고 배출되도록 하여 빠르고 간편하며 기포 없는 시공을 가능하게 합니다. 이 압력 활성화 접착제는 ...
Scotch 투명 테이프는 광택 마감 처리가 되어 있고 Scotch Magic 테이프는 롤에서는 서리가 내렸지만 종이에는 보이지 않아 연필이나 펜으로 쓰기에 적합합니다.
Scotch 포장 테이프는 짧은 기간 동안 적당한 양의 습기를 견딜 수 있지만 길고 가혹한 기상 조건을 견디도록 설계되지 않았습니다.
일부 열 라미네이터 모델에는 XNUMX시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼지는 자동 차단 기능이 내장되어 있어 에너지를 절약할 수 있습니다.