항목 | 매 스틱 테이프 |
접착력 | 160 온스 / 인치 |
색상 | 검정 |
길이 | 6" |
자재 | 난연성 고무 |
맥스. 전압 | 400 |
성능 온도. | 최대 194도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | -22도 ~ 220도 F |
인장 강도 | 2400 파운드 / 인치 |
두께 | 60만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 5906100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 접착력 | 길이 | 두께 | 폭 | 자재 | 맥스. 전압 | 성능 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200PK10 | 20 파운드 / 인치 | 200 온스 / 인치 | 4.5 " | 125만 | 3.25 " | 비닐 | 600 | 최대 176도 F | ₩ 187,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.