항목 | 마스킹 테이프 |
접착력 | 34 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 |
색상 | 초록색 |
길이 | 60일 |
자재 | 크레이프 지 |
성능 온도. | 최대 200도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 24 파운드 / 인치 |
두께 | 15만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 9.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 접착력 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 1 / 4 " | 37 온스 / 인치 | 자연의 | 55m | 부드러운 크레이프 지 | 최대 250도 F | 27 파운드 / 인치 | 6.3만 | ₩ 2,998,922 | ||
2060-1.5A | 1.5 " | 34 온스 / 인치 | 초록색 | 60일 | 크레이프 지 | 최대 200도 F | 24 파운드 / 인치 | 15만 | ₩ 472,430 | ||
2060-1A | 1" | 34 온스 / 인치 | 초록색 | 60일 | 크레이프 지 | 최대 200도 F | 24 파운드 / 인치 | 15만 | ₩ 471,835 | ||
2510 | 48mm | 46 온스 / 인치 | 검정 | 55m | 크레이프 지 | 최대 150도 F | 25 파운드 / 인치 | 5.3만 | ₩ 1,114,487 | ||
226 | 3 / 4 " | 40 온스 / 인치 | 검정 | 60일 | 폴리에틸렌 / 크레프 지 | 250도 F | 33 파운드 / 인치 | 9.8만 | ₩ 11,918,217 | ||
226 | 1" | 40 온스 / 인치 | 검정 | 60일 | 폴리에틸렌 / 크레프 지 | 250도 F | 33 파운드 / 인치 | 9.8만 | ₩ 9,663,657 | ||
226 | 2" | 40 온스 / 인치 | 검정 | 60일 | 폴리에틸렌 / 크레프 지 | 250도 F | 33 파운드 / 인치 | 9.8만 | ₩ 12,962,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.