그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포트 도구 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 스틸, 카바이드 팁 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4.52 " |
파일럿 직경 | 1.261 입력 |
파일럿 길이 | 1.020 입력 |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 2" |
Spot Face Dia. (에.) | 1.751 |
스타일 | PS10035, RPT, AS1300 |
스레드 크기 | 1 5 / 16-18 UNJF |
튜브 직경 | 1-1 / 4 인치 |
타입 | 로잔 캐비티, 리머 파일럿 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 12.42 |
선박 길이 (cm) | 1.42 |
선박 폭 (cm) | 12.42 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT-12 | 스틸, 카바이드 팁 | 4 | 4.2 " | 1 / 2 " | 13 / 16-20 UNJEF | ₩ 482,860 | |
RPT-16 | 스틸, 카바이드 팁 | 4 | 4.26 " | 3 / 4 " | 1 1 / 8-18 UNJEF | ₩ 530,897 | |
RPT-2 | 초경 | 3 | 4" | 3 / 8 " | 7 / 32-28 UNJF | ₩ 431,620 | |
RPT-3 | 스틸, 카바이드 팁 | 4 | 4" | 3 / 8 " | 1 / 4-28 UNJF | ₩ 451,342 | |
RPT-4 | 초경 | 3 | 4" | 1 / 2 " | 5 / 16-24 UNJF | ₩ 465,325 | |
RPT-5 | 초경 | 3 | 3.48 " | 1 / 2 " | 3 / 8-24 UNJF | ₩ 451,622 | |
RPT-6 | 스틸, 카바이드 팁 | 4 | 3.53 " | 1 / 2 " | 7 / 16-20 UNJF | ₩ 502,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.