그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 홀더 |
내부 Dia. | 0.500 " |
NPT | 0.500 |
외부 Dia. | 1" |
전체 길이 | 3.25 " |
스타일 | 냉각수 통과 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | NPT | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
QHC10-1 / 4 | 0.250 " | 0.500 | 1" | ₩ 134,820 | |
QHC10-1 / 8 | 0.125 " | 0.500 | 1" | ₩ 133,157 | |
QHC10-3 / 16 | 0.187 " | 0.500 | 1" | ₩ 134,400 | |
QHC10-3 / 8 | 0.375 " | 0.500 | 1" | ₩ 133,245 | |
QHC10-5 / 16 | 0.312 " | 0.500 | 1" | ₩ 133,980 | |
QHC62-1 / 4 | 0.250 " | 0.250 | 0.625 " | ₩ 91,542 | |
QHC62-1 / 8 | 0.125 " | 0.250 | 0.625 " | ₩ 90,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.