그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그루 빙 도구 |
보어 직경. | 0.312 " |
절단 각도 | 2도 끝 절단 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
그루브 폭 | 0.038 " |
자재 | 초경 |
맥스. 절단 깊이 | 0.25 " |
오프셋 | 0.11 " |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 5 / 16 " |
스타일 | 고정 링 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8466939585 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.