그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송신기가있는 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
색상 | 검정 |
높이 | 1.3 " |
IP 등급 | 65 |
범례 표시 | 범례 없음 |
길이 | 3.39 " |
자재 | 플라스틱 |
NEMA 평가 | 12 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 40mm 버섯 머리 |
폭 | 2.05 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.21 |
선박 폭 (cm) | 8.61 |
HS 코드 | 8539228060 |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | 동작 | 색상 | 전압 | 폭 | 높이 | IP 등급 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5RFB01 | 플러시 푸시 버튼 | 순간 | 블랙과 아이보리 | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | 푸시 버튼 송신기 및 수신기 키트 | ₩ 404,267 | ||
XB4RFB01 | 플러시 푸시 버튼 | 순간 | 검정 | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | 푸시 버튼 송신기 및 수신기 키트 | ₩ 419,492 | ||
XB5RFA02 | 플러시 푸시 버튼 | 순간 / 유지 | 배수 | 24 ~ 240VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | 푸시 버튼 송신기 및 수신기 키트 | ₩ 1,022,192 | ||
XB4RFA02 | 플러시 푸시 버튼 | 순간 / 유지 | 보편적 인 | 24 ~ 240VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | 푸시 버튼 송신기 및 수신기 키트 | ₩ 1,003,800 | ||
XB5RMB03 | 플러시 푸시 버튼 | 순간 / 유지 | 검정 | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | 푸시 버튼 송신기 및 수신기 키트 | ₩ 581,262 | ||
XB5RMA04 | 플러시 푸시 버튼 | 순간 / 유지 | 보편적 인 | 24 ~ 240VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | 푸시 버튼 송신기 및 수신기 키트 | ₩ 1,147,020 | ||
ZB5RTA1 | 플러시 푸시 버튼 | 순간 | 백 | - | 3.39 " | 1.3 " | 30 | 송신기가있는 푸시 버튼 | ₩ 258,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.