그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 |
동작 | 릴리스로 전환 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
베젤 재질 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 60mm |
운영자 유형 | 가드 없음 |
UPC | 785901975960 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536509035 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 베젤 | 색상 | 항목 | NEMA 평가 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AT844 | 푸시 온 / 푸시 오프 | 플라스틱 | 빨간색 | 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 30mm | 가드 없음 | ₩ 106,470 | ||
ZB5AX84 | 푸시 온 / 푸시 오프 | 플라스틱 | 빨간색 | 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 60mm | 가드 없음 | ₩ 129,307 | ||
XB5AA84101 | 순간 푸시 | 이중 절연 플라스틱 | 빨간색 | 푸시 버튼 연산자 | 4X | 22mm | 부팅 된 버튼 | ₩ 107,922 | ||
ZB5AD28 | 유지 | 이중 절연 플라스틱 | 검정 | 토글 스위치 연산자 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 22mm | 2- 위치 토글 | ₩ 99,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.