그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 이중 절연 플라스틱 |
베젤 재질 | 이중 절연 플라스틱 |
색상 | 백 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 풀 가드 |
UPC | 785901376606 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 3926909980 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 범례 / 배경색 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AA344 | 초록색 | 블랙 / 화이트 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 39,042 | ||
ZB5AA343 | 초록색 | 블랙 / 화이트 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 43,242 | ||
ZB5AA18 | 백 | - | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 38,622 | ||
ZB5AA2 | 검정 | - | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 31,902 | ||
ZB5AA3 | 초록색 | - | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 31,902 | ||
ZB5AA4 | 빨간색 | - | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 31,902 | ||
ZB5AA44 | 빨간색 | - | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 41,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.