그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴레이 |
코일 볼트 | 230 VAC |
접촉처 구성 | 3NO 순간 + 3NO 시간 |
접촉 부하 정격 | 1.5 |
깊이 | 4.49 " |
환경 보호 | IP20 |
높이 | 3.9 " |
입력 전원 | 115 / 230 VAC |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
설치 | DIN 레일 |
전력 소비 | 3.2W |
평균응답시간 | 200 밀리 초 |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 높이 | 전력 소비 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSECPE5131C | 24VAC/DC | 4.4 " | 6VA | 10 밀리 초 | ₩ 963,917 | ||
XPSECPE5131P | 24VAC/DC | 3.9 " | 6VA | 10 밀리 초 | ₩ 972,203 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.