그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 3 위치 |
베젤 | 이중 절연 플라스틱 |
연락처 양식 | 1NO |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 4X, 13 |
방향 수 | 2 |
크기 | 22mm |
타입 | 비래 칭 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 동작 | 베젤 | 운영자 유형 | 색상 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KQ11B | 30mm | 유지 / 순간 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | - | - | - | ₩ 185,360 | ||
9001KQ14B | 30mm | 유지 / 순간 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | - | - | - | ₩ 173,320 | ||
9001KR1BH13 | 30mm | 순간 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 봄 귀환 | 검정 | 1NO / 1NC | 10VAC에서 600A | 알루미늄-아연 합금 | ₩ 202,790 | ||
9001KR8P1RH25 | 30mm | 3 위치 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 1.63" 직경 버섯 | 빨간색 | 1NC / 1NC | 10VAC에서 120A | 플라스틱 | ₩ 533,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.