그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 연동 |
코일 볼트 | 24VAC/DC |
접촉처 구성 | 3NO + 1NC Aux. |
접촉 부하 정격 | 2.5 |
깊이 | 2.01 " |
환경 보호 | IP67 |
높이 | 8.1 " |
입력 전원 | 24 VAC |
입력 전압 | 24 VAC |
설치 | 패널 실장 |
전력 소비 | 5.4W |
폭 | 1.71 " |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8536509065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.