그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 65, 66 (부팅) |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 112에서 120 VAC로 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 110에서 120 VAC로 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 13 |
교체 용 램프 | 6HZ65 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
운영자 유형 | 플러시 버튼 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8536509035 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 램프 모듈 전압 | 교체 용 램프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XB5AW34G5 | 빨간색 | 111에서 120 VAC로 | 6HZ63 | ₩ 258,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.