그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원격 키패드, IP65 |
케이블 유형 | 고정 (포함되지 않음) |
깊이 | 0.9 " |
함수 | 인클로저를 열지 않고도 인클로저의 드라이브 제어 가능 |
높이 | 2.76 " |
실장 형 | 패널 실장 |
폭 | 568565 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8537109060 |
프로덕트 | 모델 | 사용 | 케이블 길이 | 케이블 유형 | 폭 | 깊이 | 함수 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭스바겐3A31812 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 70,315 | ||
폭스바겐3A31814 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 165,200 | ||
폭스바겐3A31815 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 169,400 | ||
폭스바겐3A31816 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 166,757 | ||
폭스바겐3A31817 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 168,402 | ||
폭스바겐3A1101 | IP54 등급 | - | - | - | - | - | - | LCD 그래픽 키패드 | ₩ 359,852 | ||
폭스바겐3A1102 | - | - | - | - | - | - | - | LCD 키패드 원격 장착 키트 | ₩ 314,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.