그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 장치 |
A | 2.0 |
깊이 | 5.47 " |
디스플레이 | 7 세그먼트 LED |
높이 | 4.17 " |
입력 전압 | 24 VDC |
입력 수 | 24 |
출력 수 | 24 |
출력 유형 | 계전기 |
폭 | 6.1 " |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 10.59 |
선박 길이 (cm) | 13.89 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 출력 수 | A | 깊이 | 폭 | 디스플레이 | 높이 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM221C16R | 16 | 2.0 | 5.47 " | 5.51 " | 7 세그먼트 LED | 4.17 " | 24VDC / 240VAC | 제어 장치 | ₩ 781,357 | ||
TM221C24T | 24 | 2.0 | 5.47 " | 6.1 " | 7 세그먼트 LED | 4.17 " | 24 VDC | 제어 장치 | ₩ 986,247 | ||
TM221C40R | 16 | 2.0 | 5.12 " | 7.48 " | 7 세그먼트 LED | 4.24 " | 24VDC / 240VAC | 제어 장치 | ₩ 1,061,217 | ||
TM221CE16R | 24 | 2.0 | 5.47 " | 5.51 " | 7 세그먼트 LED | 4.17 " | 24 VDC | 제어 장치 | ₩ 910,227 | ||
TM221CE16T | 7 | 0.5 | 3" | 3.74 " | 7 세그먼트 LED | 4.17 " | 24 VDC | 로직 컨트롤러 | ₩ 846,685 | ||
TM221CE24R | 10 | 2.0 | 3" | 4.33 " | LED | 4.17 " | 100에서 240 VAC로 | 로직 컨트롤러 | ₩ 971,617 | ||
TM221CE24T | 10 | 0.5 | 3" | 4.33 " | 7 세그먼트 LED | 4.17 " | 24 VDC | 로직 컨트롤러 | ₩ 926,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.