그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
자료 유형 | 사각형. |
코일 VA 등급 | 1.2 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 6 |
연락처 양식 | 4PDT |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
접촉 등급 | 6VAC에서 277A, 8VDC에서 30A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
Hz | 50/60 |
설치 | 스퀘어 플러그 인 소켓 |
핀 | 14 |
푸시 테스트 | 잠금 |
소켓 | Mfr. 아니오. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M |
소켓 코드 | G |
상태 표시 | LED 및 기계식 플래그 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | 코일 VA 등급 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 접촉 등급 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXM2AB1F7 | 1.2 | 12 | DPDT | 실버 니켈 | 12A @ 277VAC / 30VDC | 8 | Mfr. 아니오. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M | ₩ 19,792 | |
RPM32F7 | 1.5 | 15 | 3PDT | 실버 니켈 | 15A @ 277VAC / 28VDC | 11 | Mfr. 아니. RPZF3 | ₩ 34,125 | |
RPM42F7 | 1.5 | 15 | 4PDT | 실버 니켈 | 15A @ 277VAC / 28VDC | 14 | Mfr. 아니. RPZF4 | ₩ 41,317 | |
RPM22F7 | 1.2 | 15 | DPDT | 실버 니켈 | 15A @ 277VAC / 28VDC | 8 | Mfr. 아니. RPZF2 | ₩ 27,002 | |
RXM4GB2F7 | 1.2 | 3 | 4PDT | 실버 골드 | 3A @ 277VAC / 30VDC | 14 | Mfr. 아니오. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M | ₩ 25,795 | |
RPM12F7 | 0.9 | 15 | SPDT | 실버 니켈 | 15A @ 277VAC / 28VDC | 5 | Mfr. 아니. RPZF1 | ₩ 21,332 | |
RXM2AB2F7 | 1.2 | 12 | DPDT | 실버 니켈 | 12A @ 277VAC / 30VDC | 8 | Mfr. 아니오. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M | ₩ 23,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.