그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 코어 전류 변압기 |
홀 직경 | 0.39 " |
전반적인 깊이 | 0.98 " |
전체 높이 | 4.21 " |
전체 폭 | 3.74 " |
UPC | 785901830511 |
작업 폭 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8504314065 |
A. 슈나이더 일렉트릭 LT6CT4001은 CT 케이스 중앙에 10mm 홀이 있는 800차 연결 스페이서와 함께 제공됩니다. 이 스페이서는 XNUMXA 버스 바와 연결을 허용하는 데 사용됩니다.
A. 이 변압기는 클래스 5P 정확도와 함께 제공됩니다.
A. 솔리드 코어 전류 변환기 설치는 저렴한 비용이 필요하고 정확한 성능을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.