SCHNEIDER ELECTRIC 변류기 Tesys T
슈나이더 전류 변압기 Tesys T는 전류를 정확하고 안전하게 측정합니다. 이는 스위치기어 패널, 모터 제어 센터 및 배전 시스템에 활용됩니다. 이러한 변류기(CT)는 높은 전류를 측정 및 보호를 위해 관리 가능한 수준으로 낮춥니다....행동 목적. 더 읽기
작동 메커니즘
- 변류기는 전자기 유도 원리를 이용하여 작동합니다. 관심 전기 회로에 연결된 XNUMX차 권선은 XNUMX차 전류에 비례하는 자기장을 생성합니다.
- 이러한 변화하는 자기장은 XNUMX차 권선에 전압을 유도하여 높은 XNUMX차 전류를 정확하게 측정 가능한 XNUMX차 전류로 변환하여 TeSys T 모터 컨트롤러와 같은 전기 시스템을 모니터링하고 보호합니다.
특징
- 이 변류기는 높은 정확도와 정밀도를 제공하므로 정확한 전류 모니터링과 전기 시스템의 신뢰할 수 있는 보호가 가능합니다.
- 다중 XNUMX차 권선을 장착하여 다양한 모니터링 및 제어 장치와의 호환성을 촉진하고 시스템 설계의 유연성을 향상시킵니다.
- 이 소형 변류기를 사용하면 제한된 전기 패널과 좁은 공간에 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 최대 화씨 122도의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 변류기의 변압비는 100/1입니다.
자주 묻는 질문
이 변류기는 고전압 애플리케이션에 적합합니까?
이 변류기의 정격 절연 전압은 690V이므로 중간 전압부터 고전압까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
Schneider Electric TeSys T 변류기는 다른 CT와 어떻게 다릅니까?
이 변류기는 Schneider Electric의 TeSys T 모터 컨트롤러와 호환되도록 특별히 설계되어 모터 제어 애플리케이션에서 원활한 통합과 최적화된 성능을 보장합니다.