그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 과부하 계전기 |
전류 범위 | 0.63에서 1.00A |
깊이 | 2.75 " |
높이 | 3.62 " |
극 수 | 3 |
감지 방법 | 바이메탈 |
스타터 유형 | IEC |
여행 클래스 | 10 |
UPC | 785901206729 |
전압 | 690 VAC |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536304000 |
모델 | 전류 범위 | 깊이 | 높이 | 감지 방법 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRD4365 | 80.0에서 104A | 5.19 " | 4.29 " | 바이메탈 | 690 VAC | 2.92 " | ₩ 878,972 | |
LRD4367 | 95.0에서 120A | 5.19 " | 4.29 " | 바이메탈 | 690 VAC | 2.92 " | ₩ 880,880 | |
LRD3353 | 23.0에서 32.0A | 4.76 " | 4.84 " | 열의 | 690 VAC | 2.95 " | ₩ 277,917 | |
LRD3355 | 30.0에서 40.0A | 4.76 " | 4.84 " | 열의 | 690 VAC | 2.95 " | ₩ 303,835 | |
LRD3357 | 37.0에서 50.0A | 4.76 " | 4.84 " | 열의 | 690 VAC | 2.95 " | ₩ 275,520 | |
LRD3359 | 48.0에서 65.0A | 4.76 " | 4.84 " | 열의 | 690 VAC | 2.95 " | ₩ 275,222 | |
LRD3361 | 55.0에서 70.0A | 4.76 " | 4.84 " | 바이메탈 | 690 VAC | 2.95 " | ₩ 370,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.