그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 접촉기 |
동작 | 역전 |
보조 접촉 양식 | 2NC |
코일 볼트 | 24 VAC |
접촉기 유형 | IEC |
깊이 | 1.97 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 6 |
완전 부하 전류 저항성 | 15 |
높이 | 3.54 " |
HP @ 1 상-120V | 1/2 |
HP @ 1 상-230V | 1.5 |
HP @ 3 상-208V | 1.5 |
HP @ 3 상-230V | 1.5 |
HP @ 3 상-240V | 1.5 |
HP @ 3 상-480V | 3 |
HP @ 3 상-575V | 3 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 3 |
폭 | 3.54 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8536490065 |
모델 | 항목 | 높이 | 동작 | 보조 접촉 양식 | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-480V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1K0610L7 | 소형 접촉기 | 1.77 " | 비가역 | 1NO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ₩ 170,397 | |
LC1K0910L7 | 소형 접촉기 | 1.73 ' | 비가역 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 5 | ₩ 219,467 | |
LC1K1210B7 | 소형 접촉기 | 1.77 " | 비가역 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 240,502 | |
LC1K1210G7 | 소형 접촉기 | 1.77 " | 비가역 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 240,502 | |
LC1K1210L7 | 소형 접촉기 | 1.77 " | 비가역 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 220,685 | |
LC1K1210U7 | 소형 접촉기 | 1.77 " | 비가역 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 240,502 | |
LC2K1201B7 | 소형 접촉기 | 3.54 " | 역전 | 2NC | - | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 582,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.