그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 네온 전구 |
평균 전구 수명 | 7500 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 제조업체 보증 기간 | 18 개월 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
밝은 색 | 초기화 |
최소 시작 온도. | -25도 C |
전체 램프 모양 | T |
전원 | 플러그 앤 플레이 |
주요 응용 프로그램 | 푸시 버튼 |
러프 서비스 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
타입 | 세밀화 |
UPC | 785901266426 |
전압 | 110 |
와트 | 2.6 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 벌브 하우징 | 항목 | 밝은 색 | 파편 방지 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1CE048 | 5000 시간. | 폴리 카보네이트 | 소형 백열 전구 | - | 가능 | 48 | 2.4 | ₩ 30,415 | ||
DL1CJUS1204 | 7500 시간. | 폴리 카보네이트 | 소형 LED 전구 | 빨간색 | 가능 | 120 | - | ₩ 63,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.