그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 제어 릴레이 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | 3NO / 2NC |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
Hz | 50/60 |
설치 | DIN 레일 / 패널 |
UPC | 785901204800 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
원산지 | ID |
모델 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | Hz | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA2KN22B7 | 24 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 픽업: 16msec., 드롭아웃: 8msec. | ₩ 104,300 | |
CA2KN22G7 | 120 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 픽업: 16msec., 드롭아웃: 8msec. | ₩ 104,300 | |
CA2KN22T7 | 480 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 픽업: 16msec., 드롭아웃: 8msec. | ₩ 104,300 | |
CA2KN22U7 | 240 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 픽업: 16msec., 드롭아웃: 8msec. | ₩ 104,300 | |
CA2KN31B7 | 24 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | 픽업: 16msec., 드롭아웃: 8msec. | ₩ 118,002 | |
CA2KN31G7 | 120 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | 픽업: 16msec., 드롭아웃: 8msec. | ₩ 118,002 | |
CA2KN31U7 | 240 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | 픽업: 16msec., 드롭아웃: 8msec. | ₩ 118,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.