플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U40N4C 가변 주파수 드라이브, 500VAC, 5hp Max. 출력 전력 | CH6NKA 443L59

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U40N4C 가변 주파수 드라이브, 500VAC, 최대 5hp 출력 파워

재고 있음 있음
항목: CH6NKA 모델: ATV320U40N4C크로스 참조: 443L59

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,839,512 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가변 주파수 드라이브
조정 가능한 가속 시간0에서 6000 초.
가변 감속 시간0에서 6000 초.
색상검정
유형 표시LED
제동아니
Enclosure완전히 동봉
인클로저 등급NEMA.png
입력 주파수50 / 60 Hz에서
입력 위상 AC
입력 유형아날로그, 이산
키패드 잠금가능
입력 수아날로그, 이산
출력 수아날로그 1개, 개별 3개
출력 전류9.5
출력 주파수 범위0.1에서 599 Hz로
출력 유형아날로그, 이산
전반적인 깊이6 3 / 16 "
전체 높이7 3 / 16 "
전체 폭5 1 / 2 "
3
전원 출력5 마력
시작 / 중지 제어Programmable
토크 시작1.5
스타일콤팩트
1Hz에서 토크1.5

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.75
원산지인도네시아 공화국

제품 변형

프로덕트모델Output Voltage유형 표시Enclosure전반적인 깊이전체 높이전체 폭토크 시작가격
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 가변 주파수 드라이브 30 Hp 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD 또는 통합NEMA 1----110%₩ 11,416,300
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 가변 주파수 드라이브 40 Hp 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD 또는 통합NEMA 1----110%₩ 13,707,697
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C 가변 주파수 드라이브, 240VAC, 최대 출력 전력 15hp, Nema 1, 바이패스 없음 | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LED엽니다7 13 / 16 "13 "7"31.5₩ 3,577,437
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C 가변 주파수 드라이브, 240VAC, 20hp 최대 출력 전력 | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LED엽니다7 13 / 16 "13 "7"31.5₩ 4,601,485
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B 가변 주파수 드라이브, 500VAC, 20hp 최대 출력 전력 | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LED엽니다9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5₩ 4,507,755
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C 가변 주파수 드라이브, 240VAC, 1/4 hp 최대 출력 | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LED엽니다4 5 / 16 "13 "7"31.5₩ 801,657
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C 가변 주파수 드라이브, 240VAC, 1/4 hp 최대 출력, Nema 1, 바이패스 없음 | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LED엽니다4 5 / 16 "13 "7"31.5₩ 771,732

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U40N4C 가변 주파수 드라이브, 500VAC, 최대 5hp 출력 파워
₩ 1,839,512 /단위