SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD11M3X 가변 주파수 드라이브 15마력 208-240v
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 가능 |
조정 가능한 가속 시간 | 0.1에서 3200 초. |
가변 감속 시간 | 0.1에서 3200 초. |
제어 방법 | Hz 당 볼트, XNUMX 차 V / Hz, 토크 부스트가있는 V / Hz 또는 센서리스 벡터 제어 |
제어 유형 | 키패드 또는 로직 입력 |
깊이 | 7.48 " |
디지털 판독 | 가능 |
유형 표시 | LED |
표시 | Hertz, 모터 전류, KW, 모터 전압, 버스 통전 |
제동 | 아니 |
Enclosure | 현장 설치 도관 키트가있는 개방형 IP20, 유형 1 |
높이 | 12.99 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 3 |
입력 전압 | 208-240 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
맥스. HP | 15 |
맥스. 출력 암페어 | 46.2 |
출력 주파수 범위 | 0에서 200 Hz로 |
Output Voltage | 208-240 VAC |
보호 | 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 대 위상 또는 위상 대 접지 단락, 위상 오류, 초과 차단 |
시작 / 중지 제어 | Programmable |
토크 시작 | 110% |
1Hz에서 토크 | 110% |
폭 | 9.65 " |
선박 중량 (kg) | 10.99 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8504404000 |
모델 | Output Voltage | 깊이 | 유형 표시 | 폭 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV212W075N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED, 원격 마운트 LCD (옵션) | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 1 | ₩ 1,689,240 | |
ATV212WU15N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED, 원격 마운트 LCD (옵션) | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 2 | ₩ 1,900,010 | |
ATV212WU22N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED, 원격 마운트 LCD (옵션) | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 3 | ₩ 2,088,397 | |
ATV212WU30N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, 원격 마운트 LCD (옵션) | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 4 | ₩ 2,202,322 | |
ATV212WU40N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, 원격 마운트 LCD (옵션) | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 5 | ₩ 2,418,727 | |
ATV212WU55N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, 원격 마운트 LCD (옵션) | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 7.5 | ₩ 3,097,797 | |
ATV212WU75N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, 원격 마운트 LCD (옵션) | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 10 | ₩ 3,494,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.