그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소프트 스타트 |
깊이 | 4.45 " |
디스플레이 | 아니 |
인클로저 등급 | IP20 |
높이 | 4.88 " |
HP @ 3 상-460V | 7.5 |
HP @ 3 상-480V | 7.5 |
입력 전압 | 460 VAC |
IP 등급 | 20 |
출력 전류 | 12 |
Output Voltage | AC 공급 전압 (3 / 50Hz)과 동일한 최대 60 상 전압 |
상 | 3 |
램프 시간 | 1 ~ 10 초 |
시작 유형 | 감소 된 전압 시작, 시작시 토크 제한 |
토크 시작 | 라인 공급 전압과 동일한 시작 토크의 30 ~ 80 % |
타입 | 다이얼 제어 |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8504404000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-240V | 깊이 | 디스플레이 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 입력 전압 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS22C21S6U | 75 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 150 | 150 | 200 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 7,178,045 | ||
ATS22C25S6U | 100 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 200 | 200 | 250 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 8,368,220 | ||
ATS22C32S6U | 125 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 250 | 250 | 300 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 9,505,982 | ||
ATS22C41S6U | 150 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 300 | 300 | 350 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 10,368,732 | ||
ATS22C48S6U | - | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 350 | 350 | 400 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 13,013,945 | ||
ATS22C59S6U | 200 | 11.8 " | 4 LED (준비, 통신, 실행 및 트립), 4 7- 세그먼트 디스플레이 | 400 | 400 | 500 | 208-600 VAC | 00 | ₩ 14,778,190 | ||
ATS01N206LU | 1에서 1-1 / 2 | 4.45 " | 아니 | - | - | - | 200에서 240 VAC로 | 00 | ₩ 318,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.