그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 2 위치 Push / Pull 유지 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 모자 없음 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 변신 로봇 |
램프 모듈 전압 | 120 VAC |
램프 유형 | 백열등 |
램프 전압 | 6 VAC |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 6, 13 |
교체 용 램프 | 4VCW2 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 버섯, 2.25 " |
UPC | 785901043041 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8531800025 |
프로덕트 | 모델 | 램프 전압 | 기본 소재 | 베젤 | NEMA 평가 | 교체 용 램프 | 운영자 유형 | 색상 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR9P1G | 6 VAC | 금속 | 금속 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 버섯, 1.63 " | 초록색 | 금속 | ₩ 576,485 | ||
9001KR9P1R | 6 VAC | 금속 | 금속 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 버섯, 1.63 " | 빨간색 | 금속 | ₩ 576,485 | ||
9001SKR9P1G | 6 VAC | 플라스틱 | 플라스틱 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4VCW2 | 버섯, 1.63 " | 초록색 | 플라스틱 | ₩ 576,485 | ||
9001SKR9P1R | 6 VAC | 플라스틱 | 플라스틱 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4VCW2 | 버섯, 1.63 " | 빨간색 | 플라스틱 | ₩ 576,485 | ||
9001KR9P35 | 24VAC/DC | 금속 | 금속 | 3, 3R, 6, 13 | 2FMP7 | 버섯, 2.25 " | 모자 없음 | 금속 | ₩ 537,600 | ||
9001KR9P35LR | 24VAC/DC | 금속 | 금속 | 3, 3R, 6, 13 | 2FMP7 | 버섯, 2.25 " | 빨간색 | 금속 | ₩ 568,015 | ||
9001KR9P38LR | 120 VAC | 금속 | 금속 | 3, 3R, 6, 13 | 4VCW4 | 버섯, 2.25 " | 빨간색 | 금속 | ₩ 568,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.