그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 램프 모듈 |
색상 | 빨간색 |
IP 등급 | 20 |
램프 모듈 유형 | LED |
램프 모듈 전압 | 120 VAC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 1.4 VA |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
교체 용 램프 | Mfr. 번호 65088-052-10 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 스크류 터미널 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 램프 모듈 전압 | 램프 전압 | 교체 용 램프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KM35LG | 초록색 | 24 VAC | .28VA | Mfr. 번호 65088-052-12 | ₩ 294,297 | ||
9001KM35LR | 빨간색 | 24 VAC | .28VA | Mfr. 번호 65088-052-10 | ₩ 294,297 | ||
9001KM38LG | 초록색 | 120 VAC | 1.4 VA | Mfr. 번호 65088-052-12 | ₩ 294,297 | ||
9001KM38LL | 파란색 | 120 VAC | 1.4 VA | Mfr. 번호 65088-052-13 | ₩ 291,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.