그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접점 블록 |
동작 | 순간 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NC 레이트 오픈 |
접촉 등급 | 10VAC에서 250A |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / P600 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 나사 / 클램프 |
운영자 유형 | 핑거 프루프 슈라우드 |
UPC | 785901880103 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536698000 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 색상 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BZ1015 | 순간 | 검정 | 1 슬로우 브레이크 없음 | 10VAC에서 600A | 22mm | 스프링 클램프 | 순간 | ₩ 47,092 | ||
ZB4BZ1025 | 순간 | 검정 | 1NC 슬로우 브레이크 | 10VAC에서 600A | 22mm | 스프링 클램프 | 순간 | ₩ 48,440 | ||
9001KA51 | 만들기 전 순간 / 중단 | 검정 | 1NC / 1NO | 10VAC에서 250A | 30mm | 나사 / 클램프 | 파워 리드 (Fingersafe) | ₩ 348,267 | ||
9001KA53 | 순간 | 초기화 | 1NC | 10VAC에서 250A | 30mm | 나사 / 클램프 | 파워 리드 (Fingersafe) | ₩ 237,860 | ||
ZB6E1B | 순간 | 블랙 / 그린 | 1 슬로우 브레이크 없음 | 6V에서 250A | 16mm | 슬립 온 또는 패스트 온 커넥터 또는 퀵 커넥터 | - | ₩ 16,922 | ||
ZB6E2B | 순간 | 블랙 / 그린 | 1NC 슬로우 브레이크 | 6V에서 250A | 16mm | 슬립 온 또는 패스트 온 커넥터 또는 퀵 커넥터 | - | ₩ 16,240 | ||
9001KA4 | 순간 / 휴식 전 만들기 | 초기화 | 1NC / 1NO 레이트 오픈 | 10VAC에서 250A | 30mm | 나사 / 클램프 | 핑거 프루프 슈라우드 | ₩ 89,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.